Munkapad kerekekkel, magasság 850 mm bambusz munkalappal 1500 mm

Cikkszám: 923611 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1500
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 850 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
    Lapvastagság 50 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
    Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Biztonsági tanúsítvány GS TÜV Süd
    Magasság 850 mm
    Munkalap hossza 1 500 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 50 mm
    Alapszekrény szélessége 1 300 mm
    Alapszekrény mélysége 700 mm
    Fiókház hasznos magassága 525 mm
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 20
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Fix kerék ⌀ 100 mm
    Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
    Kerék anyaga Tömör gumi
    Bemenet csatlakozó típus F
    Névleges feszültség 250 V
    Fiókok száma 4
    Állítható magasságú polclapok száma 1
    Futómű maximális teherbírása 400 kg
    Munkalap anyaga Bükk-multiplex
    Munkalap felülete színtelen lakkozás
    ComfortClose nem
    Ütköző nem
    Tolófogantyú nem
    Süllyeszthető igen
    Súly 158,6 kg
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 923611 1500
    EAN / GTIN 4062406085971
    Gyártó száma 923611 1500

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből zártszelvény alsó merevítővel, 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Az egykezes egyenkénti fiókkioldás megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Futómű 2 kormányzott kerékkel és 2 fix kerékkel, ⌀100 mm tömör gumi futófelülettel. A munkapad egyenletesen felemelhető ill. lesüllyeszthető, ennek köszönhetően teljesen stabil a felhasználás helyén, ill. könnyen szállítható. A futómű 400 kg-ig terhelhető (munkapad, beleértve a tartalmát). Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200
    Fiók előlap magassága (jobbra): 1

    Szín:

    Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit, futómű mindig RAL 7016 antracit (nem konfigurálható), porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz