Vágókorong-készlet

Cikkszám: 9233-010/25
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
Sorozat X-LOCK rendszer
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9233-010/25
EAN / GTIN 4000896219070
Gyártó száma 9233-010/25
L-szám L60140 4790

Leírás

Leírás:

25 penge , 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x7/8$)
  • Akkus sarokcsiszolókhoz 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Alkalmas rozsdamentes acél ∙ normál acél ∙ vékony falú lemezek ∙ Profilok ∙ csövek
  • Szabványok: DIN EN 12413 és OSA
  • Maximális sebesség 12200 1/perc
  • Maximális vágási sebesség 80 m/s..
  • DIN EN 12413, OSA
  • Eszközök száma: 25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz