Akkus fúrógépkészlet ∙ 18 V ∙ 2 Ah ∙ 4 db.

Cikkszám: 9230-2/4
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9230-2/4
    EAN / GTIN 4000896218967
    Gyártó száma 9230-2/4
    L-szám L60140 4459

    Leírás

    Leírás:

    • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
    • 4 darabos készlettextilzsákban:
      1 akkus fúró/csavarozó
      1 gyorstöltő
      2 Li-ion akkumulátor 18 V, 2 Ah
    • 18 V, 2 Ah
    • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
    • Fém gyorskioldó fúrótokmány, 1-13 mm
    • Választható nyomatékszintek 15 + 1 fúrás
    • 1. Szakasz: 0–560
      fordulat/perc 2. Szakasz: 0–1900. Szakasz
    • Csavarrezgés gyorsulás: 0,8 m/s2
      fúrási rezgés gyorsulás: 2,3 m/s2
    • Robusztus gépház
    • Folyamatos működésre alkalmas
    • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető
    • Súly akkumulátorral: 1,68 kg (csak az 9230-2 és 9230-2/4 készletek esetén)
      tömeg akkumulátor nélkül: 1,27 kg.
    • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC):
      • Hosszabb élettartam, alacsony kopás, nem kell szénkeféket cserélni
      • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás – a kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
    • Műanyag zacskó
    • Maximális meghúzási nyomaték: 60 Nm
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 68 dB(A) LP A..
    Tudta - Li-ion akkumulátorok:
    • Nincs memória hatása
    • Cellákból áll á 3,6 V.
    • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
      Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
    • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
    • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
    • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség
    • Eszközök száma: 4

    Tartalom:

    • 9212-02
    • 9212-03
    • 9230-010

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz