ELASTIC márványozó csiszolóstift 52MS 30x30-6x40 mm C 46 acél/acél/rozsdamentes acél/nem fém

Cikkszám: 923
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 923
EAN / GTIN 9003170009232
Gyártó száma 923
L-szám L50220 43

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM ELASZTIKUS csiszolócsapok tökéletes eszközök az univerzális betét-hez sokféle anyagon. A termékcsalád egyaránt tartalmaz lágy-rugalmas tűket az ívelt felületekhez és közepes-rugalmas csapokat az egyenes felületekhez. Ezen túlmenően kevésbé rugalmas szerszámok állnak rendelkezésre a nagyobb sebességgel történő munkavégzéshez, valamint speciális markoló csapok.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 52MS csapos köszörűkő HENGERES
  • Vs/max: 20 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, színesfémek, műanyag / PVC, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: C 46 - BE15
  • Méret (D x D - S x L): 30 x 30 - 6 x 40 mm
  • Átmérő: 30 mm
  • Vastagság: 30 mm
  • Gabonaméret: 46.
  • Szerszám: Egyenes csiszolók

Előny:

  • A koordinált világosszürke kötőrendszerek lehetővé teszik a RUGALMAS csiszolócsapok számára az univerzális betét elérését
  • A termékcsalád kevésbé rugalmas csapokat is kínál a nagyobb sebességeknél történő munkavégzéshez, és markoló csapokat a markoló felületekhez

Felhasználás:

  • Nemvasfémek, PVC, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz

Ajánlás:

  • Marbling tollak (MS forma) marbling felületekhez
  • Tartsa be a max. 20 m/s maximális munkasebességet

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz