Vario munkapad 24G házzal, magasság 850 mm, bambusz munkalap 2000 mm

Cikkszám: 922521 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 400
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 400 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat vario
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 2 000 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Fiókház magassága 200 mm
Fiókház szélessége 600 mm
Fiókház mélysége 650 mm
Fiókház hasznos magassága 125 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 1
Súly 116 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 922521 2000
EAN / GTIN 4062406084066
Gyártó száma 922521 2000

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből. 50 mm széles lábrészek keresztmerevítővel. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. A merevítéshez 1 pár sarokmerevítővel. A 24G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság mm: 125

Tartalom:

2 × lábrész, 1 × pár sarokmerevítő, ház fiókokkal, munkalap.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "vario" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz