Munkapad, elektromosan állítható magasságú, bal oldalon ajtó, középső rész nyitott, jobb oldalon 4 fiók, sötét Eluplan munkalap 2000/DE mm

Cikkszám: 921567 2000/DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
2000/DE
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 850-1050
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 350
  • Magasságállítás kivitele: elektromos

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkaállomás állítható magassága 850-1050 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 350 kg
    Magasságállítás kivitele elektromos
    Lapvastagság 50 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Ajtónyitás szöge 180 fok
    Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP védettségi osztály IP 20
    Sorozat Ready-to-go
    Magasságállítási tartomány 850 mm - 1 050 mm
    Munkalap hossza 2 000 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 50 mm
    Alapszekrény szélessége 1 900 mm
    Alapszekrény mélysége 700 mm
    Fiókház hasznos magassága 525 mm
    Fiók hasznos szélessége 500 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 20
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Magasságállítás elve elektromos
    Fokozatmentes magasságállítás igen
    Bemenet csatlakozó típus F
    Tápfeszültség 250 V
    Névleges feszültség 250 V
    Emelési sebesség 9 mm/s
    Maximális löketerő 6 000 N
    Fiókok száma 4
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Súly 174,1 kg
    Energiaellátás Akkus; Vezetékes
    Termék fajtája Munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 921567 2000/DE
    EAN / GTIN 4062406086558
    Gyártó száma 921567 2000/DE

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.
    Fokozatmentes elektromos magasságállítás. Magasságállítás gombbal. Csatlakozó kábel földelt csatlakozóval. Bekötési teljesítmény 250 V / 50 Hz, maximum 340 W. Csatlakozó vezeték hossza 1,5 m.
    Középső rész rövidített nyitott házzal az ergonomikus ülés érdekében.
    Ház ajtóval és állítható magasságú polclappal.
    A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke porszórt bevonatú. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.
    Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.

    Funkció:

    IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Elhelyezés:

    Ajtó magassága (balra) mm: 525
    Állítható magasságú polclapok száma (balra): 1
    Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 100, 150, 200

    Szín:

    Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Egymás melletti felállításnál a 927220 sz. oldallemez kötelezően szükséges.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz