Akkumulátoros ütvecsavarozó négyszöghajtás20 mm (3/4 inch) 1400 Nm

Cikkszám: 9213-1000LB/3
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 9213-1000LB/3
EAN / GTIN 4000896249886
Gyártó száma 9213-1000LB/3
L-szám L60140 6834
Gyártó HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Önellátó munka
  • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
  • 3 darabos készlet ∙ HAZET L-Boxx 136 és puha habszivacs betéttel :
    1 akkus ütvecsavarozó
    1 gyorstöltő
    1 Li-ion akkumulátor 18 V, 5 Ah
18 V, 5 Ah
  • Folyamatos működésre alkalmas
  • Robusztus gépház
  • Három választható teljesítményszint a nyomatékmeghúzáshoz:
    1. 180 Nm fokozat 0–400 ford/perc (0–800 ütés/perc) mellett
    2 400 Nm fokozat 0–800 ford/perc (0–1600 ütés/perc) mellett 3 1000 Nm fokozat 0–1800 ford/perc (0–2200 ütés/perc)
    mellett
  • A munkaterület világítása már a kimenet elmozdítása előtt
  • Li-ion akkumulátor lényegesen kisebb önkisüléssel (mindössze 2%), mint a hagyományos NiMH akkumulátor (15-25%)
  • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
  • Nettó tömeg akkumulátor: 0,66 kg (csak 9213-1000/3 és 9213-1000/4 készletek)
  • Nettó tömeg töltő: 0,66 kg (csak 9213-1000/3 és 9213-1000/4 készletek)
  • Nettó súly tok: 2,15 kg (csak a 9213-1000/3 és 9213-1000/4 típusoknál)
  • Méretek akkumulátorral együtt: 278 x 230 x 89,5 mm
  • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető
  • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC)
    • megnövelt szerszámélettartam, alacsony kopás, nincs szükség szénkefék váltására
    • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás
    • A kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
  • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 112 db(A) LP W..
  • Rezgésgyorsulás: 17,80 m/s2
  • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 24
  • Jobb/bal forgatás: Többlépcsős (bal/jobb)
  • L-Boxx 190 L-136
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
  • Nettó tömeg (kg): 3,7 kg.
  • Maximális meghúzási nyomaték: 1000 Nm
  • Maximális kioldási nyomaték: 1400 Nm
  • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 101 dB(A) LP A..
  • Fordulatszám/perc: 0–1800
Tudta - Li-ion akkumulátorok:
  • Nincs memória hatása
  • Cellákból áll á 3,6 V.
  • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
    Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
  • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
  • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
  • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség
  • Eszközök száma: 3

Tartalom:

  • 9213-1000
  • 9212-03
  • 9212-05