Akkumulátoros ütvecsavarozó négyszöghajtás 20 mm (3/4 inch) 1400 Nm

Cikkszám: 9213-1000LB/4
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
    Cikkszám 9213-1000LB/4
    EAN / GTIN 4000896249862
    Gyártó száma 9213-1000LB/4

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Önellátó munka
    • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
    • 4 darabos készlet ∙ HAZET L-Boxx 136 és puha habszivacs betéttel :
      1 akkus ütvecsavarozó
      1 gyorstöltő
      2 Li-ion akkumulátor 18 V, 5 Ah
    18 V, 5 Ah
    • Folyamatos működésre alkalmas
    • Robusztus gépház
    • Három választható teljesítményszint a nyomatékmeghúzáshoz:
      1. 180 Nm fokozat 0–400 ford/perc (0–800 ütés/perc) mellett
      2 400 Nm fokozat 0–800 ford/perc (0–1600 ütés/perc) mellett 3 1000 Nm fokozat 0–1800 ford/perc (0–2200 ütés/perc)
      mellett
    • A munkaterület világítása már a kimenet elmozdítása előtt
    • Li-ion akkumulátor lényegesen kisebb önkisüléssel (mindössze 2%), mint a hagyományos NiMH akkumulátor (15-25%)
    • Kompatibilis a HAZET 9212-02 és 9212-05 akkumulátorokkal
    • Nettó tömeg akkumulátor: 0,66 kg (csak 9213-1000/3 és 9213-1000/4 készletek)
    • Nettó tömeg töltő: 0,66 kg (csak 9213-1000/3 és 9213-1000/4 készletek)
    • Nettó súly tok: 2,15 kg (csak a 9213-1000/3 és 9213-1000/4 típusoknál)
    • Méretek akkumulátorral együtt: 278 x 230 x 89,5 mm
    • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető
    • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC)
      • megnövelt szerszámélettartam, alacsony kopás, nincs szükség szénkefék váltására
      • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás
      • A kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
    • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 112 db(A) LP W..
    • Rezgésgyorsulás: 17,80 m/s2
    • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 24
    • Jobb/bal forgatás: Többlépcsős (bal/jobb)
    • L-Boxx 190 L-136
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 20 mm (3/4 hüvelyk)
    • Nettó tömeg (kg): 3,7 kg.
    • Maximális meghúzási nyomaték: 1000 Nm
    • Maximális kioldási nyomaték: 1400 Nm
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 101 dB(A) LP A..
    • Fordulatszám/perc: 0–1800
    Tudta - Li-ion akkumulátorok:
    • Nincs memória hatása
    • Cellákból áll á 3,6 V.
    • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
      Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
    • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
    • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
    • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség
    • Eszközök száma: 4

    Tartalom:

    • 9213-1000
    • 9212-03
    • 9212-05

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz