Mini akkus ütvecsavarozó készlet ∙ 18 V

Cikkszám: 9212M-1/4
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
    Termék fajtája Fúró-csavarozó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9212M-1/4
    EAN / GTIN 4000896214266
    Gyártó száma 9212M-1/4
    L-szám L60140 4783

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Önellátó munka
    • Nagy hatékonyság a kefe nélküli motornak köszönhetően
    • Praktikus, rövid és könnyű szerszám
    • 4 darabos készlettextilzsákban:
      1 akkus ütvecsavarozó
      1 gyorstöltő
      2 Li-ion akkumulátor 18 V, 2 Ah
    • Három választható teljesítményszint a nyomatékmeghúzáshoz:
      1. 100 Nm fokozat 0–700 ford/perc (0–1200 ütés/perc) mellett
      2 190 Nm fokozat 0–1600 ford/perc (0–2000 ütés/perc) mellett 3 220 Nm fokozat 0–2500 ford/perc (0–3200 ütés/perc)
      mellett
    • Áram terhelés nélkül: 4,5 A..
    • Kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC):
      • Megnövelt szerszámélettartam, alacsony kopás, nincs szükség szénkefék megváltoztatására
      • Nagy hatékonyság és ezáltal alacsonyabb akkumulátorfogyasztás
      • A kompaktabb motor kisebb méreteket tesz lehetővé
    • A munkaterület világítása már a kimenet elmozdítása előtt
    • Nettó tömeg: 0,96 kg (akkumulátor nélkül)
    • Méretek akkumulátorral együtt: 228 x 63 x 135 mm
    • Övcsipesszel, mindkét oldalra felszerelhető, és a csuklópántot is tartalmazza
    • Az ajánlott nyomaték 220 Nm
    • Hangteljesítményszint (üzemi nyomáson): 110,6 db(A) LP W..
    • Rezgésgyorsulás: 15,40 m/s2
    • A kioldási nyomaték (max.) M csavarmérettel meghatározva: 16
    • Kimenet: Négyzet alakú tömör 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
    • Maximális meghúzási nyomaték: 220 Nm
    • Maximális kioldási nyomaték: 270 Nm
    • Hangnyomásszint (üzemi nyomáson): 99,6 dB(A) LP A..
    • Fordulatszám/perc: 0–2500
    Tudta - Li-ion akkumulátorok:
    • Nincs memória hatása
    • Cellákból áll á 3,6 V.
    • Teljes feltöltés után a feszültség nagyobb, mint 3,6 V, azaz 5 cella á 3,6 V = 18 V – de teljes feltöltés után legfeljebb 20 V csúcsfeszültség lehetséges
      Figyelem: Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében csak 50–80 %-os töltéssel tárolja
    • Több mint kétszer akkora energiasűrűséggel rendelkeznek, mint pl. Nikkel-kadmium akkumulátorok
    • Névleges feszültsége körülbelül háromszorosa a nikkel-fém-hidrid akkumulátorainak
    • A teljes kapacitás eléréséhez több teljes töltési ciklusra van szükség
    • Eszközök száma: 4

    Tartalom:

    • 9212M-010
    • 9212-02
    • 9212-03

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz