Nedves / száraz porszívó - FEIN Dustex 35 L

Cikkszám: 92036223000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 92036223000
EAN / GTIN 4014586891941
Gyártó száma 92036223000
L-szám L00010 3686
Gyártó C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Nedves/száraz porszívó
  • FEIN Dustex 35 L
  • Nagy teljesítményű nedves/száraz porszívó az elektromos szerszámok csatlakoztatásához műhely- és szerelési munkák során

Jellemző:

  • Max. Bevezetett teljesítmény 1 380 W
  • Levegőmennyiség 4 320 l/min
  • Max. Max. vákuum 253 hPa
  • tartály térfogata 32 l
  • kábel dugóval 7,5 m
  • EPTA szerinti súly 9,00 kg

Előny:

  • Nagy teljesítményű turbina 70 l/s térfogatáramhoz és 253 mbar negatív nyomáshoz
  • Alacsony zajszint 67 dB (A)
  • 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosítja a nagy munkasugarat
  • Antisztatikus funkció a statikus feltöltődés megakadályozására munka közben - elektrosztatikusan levezethető a 3 13 45 120 01 0 szívótömlővel és a 3 13 45 300 01 0 szerszámhüvellyel opcionálisan rendelhető. Nagyméretű, 360°-ban elforgatható görgők az optimális manőverezhetőség érdekében még szűk helyeken is
  • Autostart aljzat bekapcsolási késleltetéssel a teljesítménycsúcsok elkerülése érdekében
  • L porosztályra engedélyezett
  • Praktikus tárolófelület peremmel
  • Szerszámhüvely szívóteljesítmény-szabályozóval a szívóteljesítmény egyszerű beállításához

Tartalom:

  • 1 szívótömlő 4 m, Ø 35 mm
  • 1 szerszámhüvely szívóteljesítmény-szabályozással
  • 1 gyapjú szűrőzsák
  • 1 lapos pliszírozott cellulózszűrő

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz