Nedves / száraz porszívó - FEIN Dustex 35 L szett

Cikkszám: 92036060000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92036060000
EAN / GTIN 4014586891903
Gyártó száma 92036060000
L-szám L00010 3491

Leírás

Leírás:

  • Nedves/száraz porszívó
  • FEIN Dustex 35 L Set
  • Nagy teljesítményű nedves/száraz porszívó az elektromos szerszámok csatlakoztatásához műhely- és szerelési munkák során, széles körű tartozékkészlettel

Jellemző:

  • Max. Bevezetett teljesítmény 1 380 W
  • Levegőmennyiség 4 320 l/min
  • Max. Max. vákuum 253 hPa
  • tartály térfogata 32 l
  • kábel dugóval 7,5 m
  • EPTA szerinti súly 9,00 kg

Előny:

  • Nagy teljesítményű turbina 70 l/s térfogatáramhoz és 253 mbar vákuumhoz
  • Alacsony zajszint 67 dB (A)
  • 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosítja a nagy munkasugarat
  • Antisztatikus funkció a statikus feltöltődés megakadályozására munka közben - elektrosztatikusan levezethető a 3 13 45 120 01 0 szívótömlővel és a 3 13 45 300 01 0 szerszámhüvellyel opcionálisan rendelhető. Nagyméretű, 360°-os forgó görgők a szűk helyeken is optimális manőverezhetőség érdekében
  • szerszámhüvely szívóteljesítmény-szabályozóval a szívóteljesítmény egyszerű beállításához
  • automatikus indítású aljzat bekapcsolási késleltetéssel a teljesítménycsúcsok elkerülése érdekében
  • praktikus tárolófelület peremmel
  • L porosztályra engedélyezett

Tartalom:

  • 1 szerszámhüvely szívásvezérléssel
  • 1 kombinált fúvóka cserélhető betétekkel
  • 1 szívótömlő 4 m, Ø 35 mm
  • 1 szívókefe
  • 1 könyök
  • 2 szívócső (fém változat)
  • 1 résfúvóka
  • 1 lapos cellulózszűrő
  • 1 gyapjúszűrőzsák