Nedves / száraz porszívó - FEIN Dustex 25 L szett

Cikkszám: 92035060000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Nedves- és száraz porszívó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 92035060000
    EAN / GTIN 4014586891828
    Gyártó száma 92035060000
    L-szám L00010 3505

    Leírás

    Leírás:

    • Nedves/száraz porszívó
    • FEIN Dustex 25 L Set
    • Kompakt, nagy teljesítményű nedves/száraz porszívó az elektromos szerszámok csatlakoztatásához műhely- és szerelési munkák során, széles körű tartozékkészlettel

    Jellemző:

    • Max. bemeneti teljesítmény 1 380 W
    • légáram 4 320 l/min
    • Max. Vákuum 253 hPa
    • Tartály térfogata 22 l
    • Kábel dugóval 7,5 m
    • Súly az EPTA szerint 8,00 kg

    Előny:

    • Nagy teljesítményű turbina 70 l/s térfogatáramhoz és 253 mbar vákuumhoz
    • Alacsony zajszint 67 dB (A)
    • 7,5 m-es hálózati kábel és 4 m-es szívótömlő biztosítja a nagy munkasugarat
    • Antisztatikus funkció a statikus feltöltődés megakadályozására munka közben - elektrosztatikusan levezethető a 3 13 45 120 01 0 szívótömlővel és a 3 13 45 300 01 0 szerszámhüvellyel opcionálisan rendelhető. Nagyméretű, 360°-os forgó görgők a szűk helyeken is optimális manőverezhetőség érdekében
    • szerszámhüvely szívóteljesítmény-szabályozóval a szívóteljesítmény egyszerű beállításához
    • automatikus indítású aljzat bekapcsolási késleltetéssel a teljesítménycsúcsok elkerülése érdekében
    • praktikus tárolófelület peremmel
    • L porosztályra engedélyezett

    Tartalom:

    • 1 szívótömlő 4 m, Ø 35 mm
    • 1 szerszámhüvely szívóteljesítmény-szabályozással
    • 1 gyapjú szűrőzsák
    • 1 lapos pliszírozott cellulóz szűrő
    • 2 szívócső (fém változat)
    • 1 kombinált fúvóka cserélhető betétekkel
    • 1 résfúvóka
    • 1 szívókefe
    • 1 hajlítófej

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz