{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot | 610 mm - 1.200 mm | |
Szélesség | 1.500 mm | |
Diepte | 800 mm | |
Werkblad lengte | 1.500 mm | |
Werkblad diepte | 800 mm | |
Werkblad dikte | 50 mm | |
Stekkertype ingang | F | |
Nominale spanning | 250 V | |
Hefsnelheid | 22 mm/s | |
Draagvermogen bij continue belasting | 350 kg | |
Maximale belastbaarheid | 350 kg | |
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 350 kg | |
Gewicht | 82 kg | |
Energievoorziening | Akkus; Vezetékes | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 920337 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406229115 | |
Gyártó száma | 920337 1500 |