{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság a munkalaptól | 700 mm - 1 000 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Rakodópolcok maximálisan lehetséges száma | 6 × 920211 sz. | |
Teherbírás | 250 kg | |
Súly | 66,6 kg | |
Termék fajtája | Kanban alapmodul |
Cikkszám | 920202 400 | |
EAN / GTIN | 4062406119652 | |
Gyártó száma | 920202 400 |