Kanban alapváz mLevel-hez és eLevel+-hoz 400 mm

Cikkszám: 920201 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
400
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mélység (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Magasságkiegyenlítés: 25
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Magasságkiegyenlítés 25 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság a munkalaptól 920 mm
    Mélység 400 mm
    Rakodópolcok maximálisan lehetséges száma 6 × 920211 sz.
    Teherbírás 250 kg
    Súly 20 kg
    Termék fajtája Kanban alapmodul

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 920201 400
    EAN / GTIN 4062406119645
    Gyártó száma 920201 400

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus acélszelvény szerkezet. Menetes perselyek 100-mm-es osztásban a 920211 sz. rakodópolcokhoz.

    Felhasználás:

    Állandó anyagáramlás a munkaállomásnál. Felhelyezett tárolódobozok automatikus követéséhez.

    Alkalmazható:

    1000-es és 1500-as méretű munkaállomásokhoz.
    A 920002, 920004, 920006 sz. mLevel és 920022, 920024, 920026 sz. eLevel+ munkaállomásokhoz.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz