Univerzális csipesz Sima 126 mm

Cikkszám: 92 84 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 84 18
EAN / GTIN 4003773054986
Gyártó száma 92 84 18
L-szám L70010 1024

Leírás

Leírás:

  • Az univerzális csipeszek alkalmasak igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós munkákhoz
  • Széles modellválaszték: egyenes, ferde, sima vagy fogazott fogófelületek és markolatok, tűhegyes, hegyes vagy tompa hegyekkel, valamint különböző hosszúságúak
  • Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél: nagy szívósság és nagyon jó korrózióállóság a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Egyenes
  • Szélesség (A): 0,5 mm
  • Szélesség (B): 1mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Ágazatok: Ipar Elektronika Óraszerviz Ékszerész Ékszerész
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz