Univerzális csipesz szigetelt Sima 145 mm

Cikkszám: 92 67 63
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 67 63
EAN / GTIN 4003773054931
Gyártó száma 92 67 63
L-szám L70010 726

Leírás

Leírás:

  • Szigetelt fogantyúkkal elektromos berendezéseken végzett munkákhoz: 1000V-ig terjedő biztonsággal
  • Az elektronikai iparban felmerülő követelmények és alkalmazások széles skálájához
  • 1000 V EN 60900 / IEC 60900 / VDE szerint bevizsgált és 1000 voltig feszültség alatt történő munkavégzésre jóváhagyott egység
  • A szigetelések REACH-konformak és nem tartalmaznak egészségre veszélyes ftalátokat
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • Kiváló minőségű rozsdamentes acél: nagy szívósság és nagyon jó korrózióállóság a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben
  • Készletben is kapható (92 00 04)

Jellemző:

  • Kialakítás: Egyenes
  • A hegy szélessége (A): 1,3 mm
  • Szélesség (B): 3mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Iparágak: Ipari elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: elszigetelt
  • sima

Szabvány:

IEC 60900

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz