Univerzális csipesz fogazott 300 mm

Cikkszám: 92 61 02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 92 61 02
    EAN / GTIN 4003773085133
    Gyártó száma 92 61 02
    L-szám L70010 2205

    Leírás

    Leírás:

    • Az univerzális csipeszek alkalmasak igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós munkákhoz
    • Széles modellválaszték: egyenes, szögletes, markolófelületek és fogantyúk sima vagy fogazott, tűhegyes, hegyes vagy tompa végekkel, valamint különböző hosszúságúak
    • Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára
    • Kiváló minőségű rozsdamentes acél: nagy szívósság és nagyon jó korrózióállóság a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben

    Jellemző:

    • Felület: matt
    • Kialakítás: egyenes
    • Szélesség (A): 2,5mm
    • Szélesség (B): 4.7mm
    • Csipesz csúcsának változata: Tompa
    • Korrózióálló: igen
    • Savállóság: Nagyon jó
    • ESD-tesztelt: nem
    • VDE-ellenőrzés: nem
    • Ágazatok: Ipar
    • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
    • Viselkedés: Vezetőképes
    • Frosted
    • Recézett

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz