Sima 120 mm

Cikkszám: 92 51 01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 92 51 01
    EAN / GTIN 4003773085126
    Gyártó száma 92 51 01
    L-szám L70010 2232

    Leírás

    Leírás:

    • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
    • Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
    • Az elektronikai ipar, az óragyártók, ékszerészek, biológiai és orvosi laboratóriumok számára mérsékelten agresszív kémiai környezetben
    • Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
    • Optimálisan alkalmas mikroszkopikus munkákhoz, precíziós kezeléshez, javításokhoz, elektronikai alkatrészek gyártásához, valamint egyéb általános alkalmazásokhoz, és garantálja a hegyek tökéletes szimmetriáját és egyensúlyát
    • Készletben is kapható (92 00 02)

    Jellemző:

    • Felület: matt
    • Kialakítás: Egyenes
    • A hegy szélessége (A): 0,13 mm
    • Szélesség (B): 1.9mm
    • Csipesz csúcsának változata: Tompa
    • Korrózióálló: igen
    • Savállóság: Kiváló
    • ESD-tesztelt: nem
    • VDE-ellenőrzés: nem
    • Iparágak: Ipar Elektronika Órakészítők Ékszerészek Laboratóriumok biológiai és orvosi alkalmazásokban
    • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
    • Viselkedés: Vezetőképes
    • Frosted
    • sima

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz