Univerzális csipesz ESD Sima 118 mm

Cikkszám: 92 38 75 ESD
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 38 75 ESD
EAN / GTIN 4003773054863
Gyártó száma 92 38 75 ESD
L-szám L70010 1087

Leírás

Leírás:

  • Elektronikus alkatrészek biztonságos kezeléséhez precíziós alkalmazásokban: lehetővé teszi a kezelő és az alkatrész közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
  • ESD-tesztelt, fekete epoxi bevonat 10^3 és 10^9 Ohm közötti felületi ellenállással
  • Elektronikai és finommechanikai ipar számára
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • Széles modellválaszték: egyenes, szögletes, fogófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, hegyes vagy tompa végűek
  • A kiváló minőségű rozsdamentes acél nagy szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben
  • Készletben is kapható (92 00 01 ESD)

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: ferde 35
  • A hegy szélessége (A): 0,25 mm
  • A hegy szélessége (B): 0,3 mm
  • Csipeszhegy kialakítása: tűhegy
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz