Sima csipesz 120 mm

Cikkszám: 92 31 01
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 31 01
EAN / GTIN 4003773085027
Gyártó száma 92 31 01
L-szám L70010 2175

Leírás

Leírás:

  • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
  • Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
  • Az elektronikai ipar, az óragyártók, ékszerészek, biológiai és orvosi laboratóriumok számára mérsékelten agresszív kémiai környezetben
  • Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • Optimálisan alkalmas mikroszkopikus munkákhoz, precíziós kezeléshez, javításokhoz, elektronikai alkatrészek gyártásához, valamint egyéb általános alkalmazásokhoz, és garantálja a hegyek tökéletes szimmetriáját és egyensúlyát
  • Készletben is kapható (92 00 02)

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: szögletes 45
  • A hegy szélessége (A): 0,09 mm
  • A hegy szélessége (B): 0,16 mm
  • Csipeszhegy kialakítása: tűhegy
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Kiváló
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Ipar Elektronika Órakészítők Ékszerészek Laboratóriumok biológiai és orvosi alkalmazásokban
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz