Univerzális csipesz ESD sima 110 mm

Cikkszám: 92 28 71 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csipesz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 92 28 71 ESD
    EAN / GTIN 4003773054795
    Gyártó száma 92 28 71 ESD
    L-szám L70010 1115

    Leírás

    Leírás:

    • Elektronikus alkatrészek biztonságos kezeléséhez precíziós alkalmazásokban: lehetővé teszi a kezelő és az alkatrész közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
    • ESD-tesztelt, fekete epoxi bevonat 10^3 és 10^9 Ohm közötti felületi ellenállással
    • Elektronikai és finommechanikai ipar számára
    • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
    • Széles modellválaszték: egyenes, ferde, fogófelületek és fogantyúk sima vagy fogazott, tűhegyes, hegyes vagy tompa végűek
    • A kiváló minőségű rozsdamentes acél nagy szívósságot és nagyon jó korrózióállóságot biztosít a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben
    • Készletben is kapható (92 00 01 ESD)

    Jellemző:

    • Felület: matt
    • Kialakítás: egyenes
    • A hegy szélessége (A): 0,2 mm
    • A hegy szélessége (B): 0,2 mm
    • Csipeszhegy kialakítása: tűhegy
    • Korrózióálló: igen
    • Savállóság: Nagyon jó
    • ESD tesztelt: igen
    • VDE-ellenőrzés: nem
    • Iparágak: Elektronika
    • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
    • Viselkedés: kisütés
    • Frosted
    • sima

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz