Precíziós csipesz gumírozott nyéllel ESD 123 mm

Cikkszám: 92 21 10 ESD
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 21 10 ESD
EAN / GTIN 4003773088608
Gyártó száma 92 21 10 ESD

Leírás

Leírás:

  • Elektronikus alkatrészek biztonságos kezeléséhez precíziós alkalmazásokban: lehetővé teszi a kezelő és az alkatrész közötti potenciálkülönbségek ellenőrzött kiegyenlítését
  • Maximális kényelem a gyakori használathoz
  • Tisztaszobákban és ellenőrzött környezetben való használatra alkalmas fogantyúk
  • Orvostechnika, elektronika, mikroszkópia, ipar számára
  • Különösen igényes finom munkákhoz: magas korrózióállósággal és szívóssággal
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • ESD-tesztelt, puha és ergonomikus fogantyúk 10^3 - 10^9 ohm közötti felületi ellenállással
  • Nagy szívóssággal és nagyon jó korrózióállósággal a légköri környezetek széles skálájával és számos korróziós anyaggal szemben

Jellemző:

  • rozsdamentes, antimágneses, elektromosan vezető

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz