Pozicionáló csipesz hornyolt 122 mm

Cikkszám: 92 11 03
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 11 03
EAN / GTIN 4003773085553
Gyártó száma 92 11 03
L-szám L70010 2236

Leírás

Leírás:

  • A legkisebb hosszúkás alkatrészek könnyű megfogásához, behelyezéséhez és kihúzásához
  • Méretre igazított formájú megfogófelületekkel, például érzékeny kerek vagy kocka alakú alkatrészek szilárd és biztonságos pozicionálásához vagy húzásához
  • Átmenő lyukba vagy tűs lyukba szereléshez (átmenő lyukas technológia, THT és tűs lyukba szerelés, PIH)
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: egyenes
  • Szélesség (A): 2,5mm
  • Szélesség (B): 4mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • Recézett

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz