Műanyag csipesz ESD Sima 115 mm

Cikkszám: 92 09 04 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 09 04 ESD
EAN / GTIN 4003773087007
Gyártó száma 92 09 04 ESD
L-szám L70010 2134

Leírás

Leírás:

  • Újrafelhasználható ESD vagy eldobható változatban kapható
  • Az ESD csipeszek 30% szénszál-erősítésű műanyagból készülnek, kiváló elektromos és hővezető képességgel rendelkeznek, és magas kopásállóság és karcállóság jellemzi őket
  • Csak ESD-változatok: 10^2 - 10^4 Ohm közötti felületi ellenállással a kezelő és az elektronikus alkatrészek közötti potenciálkülönbségek szabályozott kiegyenlítésére
  • Az ESD műanyag csipeszek 130° Celsius-fokig hőmérséklet-stabilak, rövid távon 190° fokig lehetségesek
  • Az ESD-változatok szénszál-erősítésű műanyagja teljesen rugalmas, fáradásálló, rezgéscsillapító és víztaszító, valamint a legtöbb olajjal, zsírral, üzemanyaggal és nem poláris oldószerrel szemben jó kémiai ellenálló képességgel rendelkezik
  • Az ESD műanyag csipeszek ideálisak az érzékeny elektronikus alkatrészek, a mikromechanikai, valamint az üveg és kerámia alkatrészek maximális felületvédelmére
  • ESD műanyag csipesz: készletben is kapható (92 00 05 ESD)

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Egyenes
  • A hegy szélessége (A): 0,12 mm
  • Szélesség (B): 3.3mm
  • Szélesség (C): 11,5mm
  • Csipesz csúcsának változata: Tompa
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Nagyon jó
  • ESD tesztelt: igen
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (100%)
  • Viselkedés: kisütés
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz