SMD precíziós csipesz, sima 120 mm

Cikkszám: 92 01 02
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csipesz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 92 01 02
EAN / GTIN 4003773085539
Gyártó száma 92 01 02
L-szám L70010 2176

Leírás

Leírás:

  • SMD alkatrészek (SMD=Surface Mounted Device) megmunkálásához: Az SMD csipesz finom geometriája lehetővé teszi a közvetlenül a lapra forrasztható elektronikus alkatrészek megmunkálását is, a forrasztható csatlakozási pontok segítségével
  • Kézzel készült: csiszolt élekkel és kiválóan mattított, karc- és tükörmentes felülettel
  • Összeszerelési munkákhoz, laboratóriumi folyamatokhoz, tisztaszobai környezethez, NYÁK javításokhoz és utómunkálatokhoz az elektronikai iparban
  • Kiváló minőségű prémium rozsdamentes acél: magas hőmérséklet-állóság és kiváló korrózióállóság a legtöbb vegyszerrel, sóval és savval szemben
  • Anti-mágneses az elektromágneses károk megelőzése érdekében
  • A különböző formák és pofakialakítások lehetővé teszik a kis alkatrészek biztonságos rögzítését, pozícionálását és ellenőrzését szűk helyeken is
  • Készletben is kapható (92 00 03)

Jellemző:

  • Felület: matt
  • Kialakítás: Dupla szögű 35
  • A hegy szélessége (A): 0,15 mm
  • Szélesség (B): 1,5mm
  • Csipeszhegy változat: Pozicionálás
  • Korrózióálló: igen
  • Savállóság: Kiváló
  • ESD-tesztelt: nem
  • VDE-ellenőrzés: nem
  • Iparágak: Elektronika
  • Mágneses: nem mágnesezhető (80%)
  • Viselkedés: Vezetőképes
  • Frosted
  • sima

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz