{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezetmagasság C | 82 mm | |
Hossz L | 1 450 mm | |
Szélesség | 1 140 mm | |
Emelési magasság H | 760 mm | |
Emelési idő | 18 s | |
Hálózati feszültség | 400 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 250 kg | |
Termék fajtája | Ollós emelőasztal |
Cikkszám |
919991 1000/1
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4053981010991
Másolás |
|
Gyártó száma |
040047380Q HTF-XG
Másolás |
|
Gyártó | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |