{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezetmagasság C | 80 mm | |
Hossz L | 1 450 mm | |
Szélesség | 1 140 mm | |
Villák közötti szélesség | 585 mm | |
Emelési magasság H | 760 mm | |
Emelési idő | 18 s | |
Hálózati feszültség | 400 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Súly | 235 kg | |
Termék fajtája | Ollós emelőasztal |
Cikkszám | 919991 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4050939066185 | |
Gyártó száma | 040047381Q HTF-XU |