{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 990 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 1 040 mm | |
Talpfelület szélessége | 1 200 mm | |
Talpfelület mélysége | 800 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 200 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 80 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 600 mm | |
Teherbírás | 300 kg | |
Súly | 91 kg | |
Termék fajtája | Munkaállvány |
Cikkszám | 919980 1115X1200 | |
EAN / GTIN | 4052462012004 |