Uvex x-fit PRO színtelen SV ExC száras szemüveg

Cikkszám: 9199680
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9199680
EAN / GTIN 4031101821702
Gyártó száma 9199680
L-szám L01660 387

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex x-fit pro
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés Test: W 166 FT CE
  • Jelölés Prefix Lencse: 2C-1,2
  • Lencse színárnyalat: színtelen
  • Tulajdonságok Lencse színárnyalat: nincs különleges tulajdonsága
  • Szín (szűrő) lencse: színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Anyag Keret: nem alkalmazható
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV-védelem: UV400
  • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz