Szerelő- / tartóbak, Típus: 1

Cikkszám: 919960 1
Kedvezmény
330,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 250

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 250 kg
Magasságállítási tartomány 700 mm - 1 000 mm
Alapterület szélesség 500 mm
Alapterület mélység 780 mm
Teherbírás 250 kg
Burkolat anyaga Fenyő
Állvány anyaga Alumínium
Súly 7 kg
Termék fajtája Szerelőbak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919960 1
EAN / GTIN 4031405304000
Gyártó száma 030400

Leírás

Kivitel:

Alumínium szerelőbak. 700 – 1000 mm között fokozatmentesen állítható magasságú. Cserélhető kopóelemek fenyőfából. (1000 × 60 × 25 mm). Karral biztonságosan rögzíthető minden száron. Keresztmerevítők mindkét részen. Talpak állítócsavarokkal a szintkiegyenlítéshez. Szárvégek takarófedéllel. Szállítás teljesen összeszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz