{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Edény űrtartalma | 250 l | |
Magasság | 990 mm | |
Hossz | 1 115 mm | |
Szélesség | 820 mm | |
Hasznos szélesség | 540 mm | |
Billentőperem magasság kerekekkel | 680 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 55 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 170 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 170 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 55 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 465 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 1 | |
Kerekek száma | 3 | |
Teherbírás | 300 kg | |
Kerék anyaga | Tömör gumi | |
Leeresztő csap kivitele | Leeresztő csap szűrő nélkül | |
Perforált fal felszereltség | Perforált lemez betét | |
Targoncavilla nyílások | igen | |
Talajszinti ürítés | igen | |
Olajzáró hegesztésű | igen | |
Súly | 77 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919935 250 | |
EAN / GTIN | 2050001936776 |