{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Edény űrtartalma | 500 l | |
Magasság | 680 mm | |
Hossz | 1 440 mm | |
Szélesség | 780 mm | |
Billentőperem magasság | 495 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, magasság | 60 mm | |
Targoncanyílás belső mérete, szélesség | 200 mm | |
Targoncavilla nyílás A méret | 200 mm | |
Targoncavilla nyílás D méret | 60 mm | |
Targoncavilla nyílás távolsága B | 150 mm | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Leeresztő csap kivitele | Leeresztő csap szűrő nélkül | |
Billenthető mechanika | Csörlő | |
Perforált fal felszereltség | Perforált lemez középső polc | |
Targoncavilla nyílások | igen | |
Csörlő | igen | |
Olajzáró hegesztésű | igen | |
Súly | 130 kg | |
Termék fajtája | Billenthető edény |
Cikkszám | 919930 500 | |
EAN / GTIN | 2050001936752 |