Uvex x-fit szürke 23% SV ExC Száras szemüveg.

Cikkszám: 9199280
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9199280
EAN / GTIN 4031101675640
Gyártó száma 9199280
L-szám L01660 465

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex x-fit
  • Termék típusa: szemüveg
  • Jelölés Test: W 166 FT CE
  • Jelölés Prefix Lencse: 5-2,5
  • Lencse színárnyalat: szürke 23%
  • Tulajdonságok Lencse színárnyalat: jelzés színfelismerés
  • Szín (szűrő) lencse: szürke
  • Átlátszóság: 23%
  • Anyag Keret: nem alkalmazható
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz