Uvex x-fit PRO színtelen SV ExC száras szemüveg

Cikkszám: 9199247
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
    Termék fajtája Védőszemüveg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 9199247
    EAN / GTIN 4031101767635
    Gyártó száma 9199247
    L-szám L01660 250

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: védőszemüveg
    • Termék neve: uvex x-fit pro
    • Termék típusa: szemüveg
    • Jelölés Test: W 166 FT CE
    • Jelölés Prefix Lencse: 2C-1,2
    • Lencse színárnyalat: színtelen
    • Tulajdonságok Lencse színárnyalat: nincs különleges tulajdonsága
    • Szín (szűrő) lencse: színtelen
    • Átlátszóság: 91%
    • Anyag Keret: nem alkalmazható
    • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
    • UV-védelem: UV400
    • lencse anyaga: polikarbonát (PC)

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz