{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Hossz | 1 550 mm | |
Szélesség | 540 mm | |
Villahossz | 1 150 mm | |
Villaszélesség | 160 mm | |
Emelési tartomány | 85 mm - 205 mm | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081557 LR6 | |
Teherbírás | 2 000 kg | |
Kormányozható kerék anyaga | poliuretán | |
Villagörgők anyaga | nylon tandem | |
Szín | sárga - fekete | |
Mérleg | igen | |
Mérlegelési tartomány | 1 kg - 2 000 kg | |
Súly | 117 kg | |
Termék fajtája | Villás emelőkocsi |
Cikkszám | 919915 2000 | |
EAN / GTIN | 4017976021225 | |
Gyártó száma | 2122 |