{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Mérlegelési tartomány | 1 500 kg | |
Maximális mérlegelési tartomány | 0,5 kg - 1 500 kg | |
Leolvasás | 500 g | |
Szélesség | 840 mm | |
Mélység | 1 195 mm | |
Magasság | 110 mm | |
Súly | 51 kg | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
Termék fajtája | Raklapmérleg |
Cikkszám | 919912 1500 | |
EAN / GTIN | 4045761203198 | |
Gyártó száma | UIB 1.5T-4 |