{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 1 540 mm | |
Szélesség | 540 mm | |
Villahossz | 1 150 mm | |
Villaszélesség | 160 mm | |
Villagörgő ⌀ | 80×70 mm | |
Emelési tartomány | 85 mm - 200 mm | |
Kormányzott kerék ⌀ | 200×50 mm | |
Teherbírás | 2 500 kg | |
Kormányozható kerék anyaga | Rugalmas tömör gumi | |
Villagörgők anyaga | Tandem nylon, nem hagy nyomot | |
Szín | sárga | |
Mérleg | nem | |
Súly | 76 kg | |
Termék fajtája | Villás emelőkocsi |
Cikkszám | 919910 1150 | |
EAN / GTIN | 4017976021164 | |
Gyártó száma | 2116 |