Tárolóállvány, Rakodófelület szélessége×mélysége: 1200X800mm

Cikkszám: 919909 1200X800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rakodófelület szélessége×mélysége (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 350 mm
Tárolóállvány magassága 350 mm
Szélességhez 1 200 mm
Mélységhez 800 mm
Teherbírás 1 200 kg
Súly 22 kg
Termék fajtája Tárolóállvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400
Gyártó száma 919909 1200X800

Leírás

Kivitel:

Stabil szögvas szerkezet lapos raklapok és rácsos konténerek elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

919908 sz. 1200×800 méretű kerekes raklapvázhoz, 1200×800/H felcsavarozható.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz