{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 300 mm | |
Szélesség | 1 275 mm | |
Mélység | 875 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 210 mm | |
Rakodófelület mélysége | 810 mm | |
Rakodófelület magassága | 245 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Teherbírás | 1 200 kg | |
Kerék anyaga | Rugalmas tömör gumi | |
Tolófogantyú | igen | |
Súly | 39 kg | |
Termék fajtája | Kerekes raklapváz |
Cikkszám | 919908 1200X800/H | |
EAN / GTIN | 4045197711656 | |
Gyártó száma | 919908 1200X800/H |