{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 1 005 mm | |
Szélesség | 700 mm | |
Mélység | 620 mm | |
Belső ⌀ | 600 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 1 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 3 | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Teherbírás | 300 kg | |
Anyag | horganyzott | |
Kormányozható görgők anyaga | Poliamid | |
Súly | 20 kg | |
Termék fajtája | Hordókocsi |
Cikkszám | 919907 FRW-III | |
EAN / GTIN | 4052462018167 |