Acélpalack kocsi 51101

Cikkszám: 919901 51101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Palackok száma 1
Acél karima ⌀ 204 mm - 229 mm
Magasság 1 240 mm
Szélesség 500 mm
Kerék ⌀ 250 mm
Teherbírás 100 kg
Súly 12,5 kg
Termék fajtája Acélpalack kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919901 51101
EAN / GTIN 4017976010632

Leírás

Kivitel:

Hegesztett csőkeret, tömör gumi abroncsos kerekek, görgős csapágyazású kerékagyak. Műanyag biztonsági fogantyúk. Fixen megtartja a palackokat a beakasztható biztonsági lánccal.
1 db 20, 40 vagy 50 liter űrtartalmú acél palackhoz, ⌀ 204 – 229 mm. A lapok három oldalán peremmel.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz