{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság kinyitva | 1 090 mm | |
Szélesség kinyitva | 488 mm | |
Mélység kinyitva | 490 mm | |
Magasság összecsukva | 765 mm | |
Szélesség összecsukva | 488 mm | |
Mélység összecsukva | 64 mm | |
Teherbírás | 125 kg | |
Súly | 5,2 kg | |
Termék fajtája | Összecsukható kocsi |
Cikkszám | 919890 | |
EAN / GTIN | 4017976017327 | |
Gyártó száma | 1732 | |
Gyártó | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |