{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítás osztása | 100 | |
Magasság | 1 792 mm | |
Szélesség | 1 370 mm | |
Mélység | 845 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 200 mm | |
Rakodófelület mélysége | 780 mm | |
Rakodófelület magassága 1 | 292 mm | |
Rakodófelület magassága 2 | 582 mm | |
Rakodófelület magassága 3 | 882 mm | |
Rakodófelület magassága 4 | 1 182 mm | |
Rakodófelület magassága 5 | 1 482 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Teherbírás polconként | 90 kg | |
Teljes teherbírás | 750 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 199 kg | |
Termék fajtája | Dobozos kocsi |
Cikkszám | 919883 5493 | |
EAN / GTIN | 4017976019192 | |
Gyártó száma | 5493 |