Rácsos kocsi 5 rakodófelülettel 5393

Cikkszám: 919882 5393
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 100

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasságállítás osztása 100
Típus 5393
Magasság 1 792 mm
Szélesség 1 370 mm
Mélység 845 mm
Rakodófelület szélessége 1 200 mm
Rakodófelület mélysége 780 mm
Rakodófelület magassága 1 292 mm
Rakodófelület magassága 2 582 mm
Rakodófelület magassága 3 882 mm
Rakodófelület magassága 4 1 182 mm
Rakodófelület magassága 5 1 482 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 200 mm
Teherbírás polconként 90 kg
Teljes teherbírás 750 kg
Polclap anyaga Szendvics lapok bükkfa mintás felülettel
Kerék anyaga TPE
Tolófogantyú igen
Súly 175 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Dobozos kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919882 5393
EAN / GTIN 4017976019178
Gyártó száma 5393

Leírás

Kivitel:

Szögacél szerkezet cső tolókengyellel. Homlokfalak, 1 hosszanti fal és tető 40×40×4 mm-es drótráccsal burkolva, teljesen hegesztve. Karos reteszzár billenőkarral és hengerzárral. 1 fix és 4 kivehető lap bükkfa mintás felületű rétegelt falemezből. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal. TOTALSTOP központi fékrendszer a kormányzott kerekeknél.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz