{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 4840 | |
Magasság | 880 mm | |
Szélesség | 1 021 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rakodófelület szélessége | 850 mm | |
Rakodófelület mélysége | 500 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 207 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 829 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 160 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 400 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 42 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 919870 4840 | |
EAN / GTIN | 4017976348407 | |
Gyártó száma | 4840 |