{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 12497 | |
Magasság | 925 mm | |
Szélesség | 910 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Rakodófelület szélessége | 700 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 283 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 925 mm | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 500 kg | |
Maximális teherbírás | 1 200 kg | |
Súly | 54 kg | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 919865 12497 | |
EAN / GTIN | 4017976112497 | |
Gyártó száma | 12497 |