{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 2402 | |
Magasság | 900 mm | |
Szélesség | 1 197 mm | |
Mélység | 709 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 700 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 270 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 900 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 200 kg | |
Maximális teherbírás | 600 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 49 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 919860 2402 | |
EAN / GTIN | 4017976024028 | |
Gyártó száma | 2402 |