Raktári kocsi 3 rakodófelülettel 2750

Cikkszám: 919840 2750
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2750
Magasság 1 040 mm
Szélesség 985 mm
Mélység 511 mm
Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Rakodófelület magassága alul 200 mm
Rakodófelület magassága középen 510 mm
Rakodófelület magassága felül 820 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kerék ⌀ 125 mm
Felső rakodófelület teherbírása 80 kg
Középső rakodófelület teherbírása 80 kg
Maximális teherbírás 300 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 35 kg
Szabvány EN 1757-3
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919840 2750
EAN / GTIN 4017976027500
Gyártó száma 2750

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső, bükkfa mintás rétegelt falemez polcok szögvas keretben, körbefutó 12 mm magas legurulásgátló perem.
2 fix és 2 kormányozható kerék ⌀ 125 mm (rögzítőfékkel), TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz