Uvex pheos cx2 színtelen SV-vel száras szemüveg

Cikkszám: 9198261
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
Termék fajtája Védőszemüveg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 9198261
EAN / GTIN 4031101764511
Gyártó száma 9198261
L-szám L01660 234

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: védőszemüveg
  • Termék neve: uvex pheos cx2
  • Termék típusa: szemüveg
  • Keret jelölése: W 166 FT CE
  • Lencse jelölése: 2C-1,2
  • Lencse árnyalata: színtelen
  • Lencse árnyalati tulajdonságai: nincs különleges tulajdonsága
  • Lencse színe (szűrője): színtelen
  • Átlátszóság: 91%
  • Keret anyaga: Műanyag
  • További lencse jelölés: W 1 FT KN CE
  • UV védelem: UV400
  • Anyag lencse: polikarbonát (PC)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz